VWR®, Batas para hombre, algodón o poliéster/algodón

Proveedor: VWR Collection
113-1779EA 52.3 EUR
113-1779 113-1773 113-1749 113-1766 113-1767 113-1768 113-1769 113-1781 113-1772 113-1780 113-1774 113-1775 113-1776 113-1777 113-1778 113-1770 113-1746 113-1748 113-1739 113-1732 113-1734 113-1735 113-1736 113-1730 113-1738 113-1729 113-1740 113-1741 113-1742 113-1743 113-1745 113-1737 113-1747 113-1731 113-1723 113-1724 113-1725 113-1726 113-1727 113-1728 113-5988 113-5989 113-5990 113-5991 114-9341 114-9342
VWR®, Batas para hombre, algodón o poliéster/algodón
Ropa de trabajo
Estas batas reutilizables para hombre son 100% algodón o 65% poliéster/35% algodón. Ambos tejidos son fuertes, resistentes a desgarros y duraderos. Las batas están disponibles con cuello sastre o cuello tipo mao.

  • Con botones a presión ocultos y puños ajustables en dos puntos
  • Dos bolsillos laterales y un bolsillo en el pecho
  • Con abertura lateral para mayor comodidad
  • Lavables a 95 °C, aptas para lavandería industrial

Densidad: 215 g/m²

Color: blanco

Approved in accordance with Oeko-Tex® Standard 100.

Certificaciones: Aprobadas según laMore Product Information
Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable
Aplicaciones de vestimenta Laboratory Laboratory
Risk area
Género Para hombres Para hombres
Sleeve or leg length Long Long
Tamaño de cierre Con botones a presión Con botones a presión
Tela 65% polyester/35% cotton 100% cotton
Peso 215 g/m² 215 g/m²

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR