Toallitas para sala limpia, UltraSORB®

Proveedor: FOAMTEC
HT4666 HT4644 HT4699
115-0281EA 52.9 EUR
115-0281 115-0426 115-0427
Toallitas para sala limpia, UltraSORB®
Toallitas Toallitas para salas limpias Seco
Fabricado con espuma de poliuretano hidrófila, tiene excelentes características ESD y disipa la estática. Adecuado para limpiar superficies ópticas, así como áreas de llenado calientes y asépticas.

  • Las toallitas tienen una alta resistencia en húmedo a la tracción y a la rotura
  • Son suaves y resistentes a disolventes
  • Permiten minimizar la contaminación y eliminar la máxima cantidad de partículas y residuos de las superficies

Adecuadas para entornos clase 1, ISO 3 y M1.5.

Densidad de la espuma UltraSORB®: 0,048 g/cm³
Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable
Peso base <=165 g/m²
Absorbancia >=1387 ml/m²
Absorbancia, velocidad <=2 s
Materiales extraíbles - usando agua desionizada <=0,025 g/m²
Materiales extraíbles - usando alcohol <=14 g/m²
Particle generation (>=0,5 µm) < 10 000 000/m²
Iones, cloruro <10 ppm
Iones - potasio <1 ppm
Iones - sodio <1 ppm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR