Incubadoras de CO₂ con esterilización por aire caliente, serie CB

Proveedor: Binder
9640-0009 9640-0010 9640-0013 9640-0005 9640-0014 9640-0027
390-1616EA 12020 EUR
390-1616 390-1617 390-1620 390-1624 390-1621 390-1672
Incubadoras de CO₂ con esterilización por aire caliente, serie CB
Incubadoras Incubadores de CO₂
CO₂ incubators with a built in CO₂ sensor which can be sterilised. Units offer optimum growth conditions for cell cultures and meet demanding requirements for best possible cell growth and maximum sample safety. The ANTI.PLENUM design minimises surfaces due to the seamless, deep-drawn inner chamber without fixtures and featuring an integrated shelf support system. This reduces the risk of contamination, giving less surface area and fewer parts to clean manually, and removes the running costs of consumables. Reliable decontamination is provided by the standard-compliant 180 °C hot airMore Product Information
Order Now

ESPECIFICACIONES

Modelo CB 170 CB 260 CB 56
Environmentally Preferable
Fluctuación de temperatura (tiempo) ±0,1 °C @ 37 °C ±0,1 °C @ 37 °C ±0,1 °C @ 37 °C
Variación de la temperatura (espacial) ±0,3 °C @ 37 °C ±0,3 °C @ 37 °C ±0,3 °C @ 37 °C
Recovery time after 30 second door opening at 37 °C 6 min 6 min 5 min
Capacidad 170 L 267 L 53 L
Tipo de convección Calentamiento de camisa de aire Calentamiento de camisa de aire Calentamiento de camisa de aire
Tiempo de recuperación de CO₂ tras 30 segundos de apertura de la puerta al 5 Vol.% de CO₂. 5 min 5 min 5 min
Estantes de serie (máx.) (3/6) (3/8) (2/3)
Carga máx. por estante 10 kg 10 kg 10 kg
Max. chamber workload 30 kg 40 kg 30 kg
Internas, An×Pr×Al 560×500×600 mm 620×575×750 mm 400×330×400 mm
Ext. An×Pr×Al 680×718×870 mm 740×785×1020 mm 528×545×674 mm
Consumo de energía 55 Wh/h at 37 °C 65 Wh/h at 37 °C 45 Wh/h at 37 °C
Consumo nominal de potencia 1400 W 1500 W 800 W
Nivel de ruido 41 dB(A) 41 dB(A) 41 dB(A)
Intervalo de temperaturas Ambient +4…60 °C Ambient +4…60 °C Ambient +4…60 °C
Detalles eléctricos 200/230 V 1~ 50/60 Hz 200/230 V 1~ 50/60 Hz 200/230 V 1~ 50/60 Hz
Peso 98 kg 125 kg 53 kg

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR