VWR®, Placas de Petri, PS

Proveedor: VWR Collection
391-1501EA 172 EUR
391-1501 391-0457 391-0467 391-0468 391-0469 391-0492 391-0556 391-0559 391-0560 391-0561 391-0562 391-0565 391-0582 391-0604 391-0605 391-0606 391-0608 391-0603 391-0602 391-0609 391-0599 391-0600 391-0601 391-0607 391-0598 391-0616 391-0617 391-0618 391-0619 390-1373 390-1374 390-1375 390-1376 390-1377 391-0635 391-0682
VWR®, Placas de Petri, PS
Placas de cultivo Placas de Petri
PS. Estos platos para la aplicación en microbiología se fabrican bajo estrictas condiciones asépticas utilizando la producción y el envasado en línea (ISO 6).

  • Apilado estable
  • Perfectamente planas y conservan su forma hasta los 55 °C
  • Excelente calidad óptica: Transparencia total
  • Compatible con los vertedores automáticos de placas
  • Disponible en diámetros de 55, 65, 90 y 140 mm

Los platos estériles se suministran con la prueba de esterilidad y el número de lote que aparece en la caja. Embalaje de doble bolsa para sala limpia disponible.

CertificatesMore Product Information
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR