Congeladores verticales profesionales, GGPv

Proveedor: Liebherr
GGPV1470 GGPV6570 GGPV6590 GGPV1490
472-1054EA 8040 EUR
472-1054 472-1058 471-0916 471-0915
Congeladores verticales profesionales, GGPv
Congeladores Congeladores de laboratorio/aplicaciónes generales
Modelos de congeladores comerciales con descongelación automática.

  • Enfriamiento forzado de aire indirecto
  • Controlador de temperatura electrónico con pantalla digital, temperatura y alarmas
  • Aislamiento de 83 mm (temperatura garantizada a +43 °C)
  • Descongelación automática con evaporación de condensados
  • Las puertas quedan abiertas a 90° y se cierran automáticamente a menos de 60°; reversibles y con cierre

Temperature range: from −10 to −26 °C.

Información de suministro: These freezer cabinets are delivered with adjustable feet (150 to 180 mm), exceptMore Product Information
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR