VWR®, Sistemas de filtración por centrifugación

Proveedor: VWR Collection
516-0227EA 369 EUR
516-0227 516-0228 516-0229 516-0230 516-0231 516-0232 516-0233 516-0234 516-0235 516-0236
VWR®, Sistemas de filtración por centrifugación
Filtros Filtros centrífugos
Inserto y tubo receptor de PP. Los filtros MWCO son ideales para concentrar, purificar y eliminar sales de péptidos, proteínas, oligonucleótidos, ADN y ARN.

  • Baja adsorción, recuperaciones normales por encima del 90%
  • Membrana sellada
  • Apta para rotores que acepten tubos de 1,5 ml

Los filtros de centrífuga de 0,2 y 0,45 µm se usan para la eliminación de partículas, la clarificación de muestras o la limpieza del prefiltrado de grandes cantidades de residuos de gel de agarosa o acrilamida antes de la purificación con un dispositivo MWCO.

Order Now

ESPECIFICACIONES

Área de filtración 0,28 cm²
Environmentally Preferable
FCR máx. 14000 ×g
Volumen muerto <5 µl
Volumen de la muestra Max. 500 µl
Temperatura 0...40 °C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR