Analizador de humedad, MA100

Proveedor: Sartorius Balances
MA100C000230V1 MA100H000230V1 MA100Q000230V1
611-1100EA 11410 EUR
611-1100 617-1104 611-1609
Analizador de humedad, MA100
Analizadores Analizadores de humedad
The MA100 is an accurate and configurable model with a user friendly keyboard and software prompts to easily access all the modes of operation and data input.

  • SPRM, que permite adaptar los parámetros de funcionamiento a los resultados de un método de referencia disponible y guardarlos como una rutina de secado
  • Acceso a la cámara mediante una tapa motorizada que incluye la unidad de calentamiento y reduce los efectos de interferencia
  • Protección de los métodos mediante contraseña
  • Pesa de calibración incorporada

Designed for quality control and researchMore Product Information
Order Now

ESPECIFICACIONES

Capacidad 100 g
Environmentally Preferable
Intervalo de temperaturas 30…230 °C
Pantalla LCD
Resultados mostrados % de humedad; % de peso en seco; ratio %; g de residuos; g/Kg de residuos; mg de pérdida de peso; valor calculado
Criterios de valoración/modo de análisis Automático;Semiautomático; Ajuste del temporizador; Combinaciones
Tipo de calentador Cerámicos o de cuarzo bobinado o halógenos
Programas en memoria 30
Lectura 0,001%/0,1 mg
Repetibilidad Std. Dev. ±0,1% (>1 g)
Ancho × Fondo × Alto 350×453×156 mm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR