Cámara digital, AxioCam ERc5s Rev2

Proveedor: ZEISS
4265409901000
630-2522EA 0 EUR
630-2522
Cámara digital, AxioCam ERc5s Rev2
Cámaras
This high resolution compact digital camera for microscopy can work in a stand-alone (without PC) mode or be controlled via a PC with the included software.

  • Waterproof sensor with cover suitable for cleanrooms
  • Global or spot white balance
  • S-video output to connect to any video device
  • Fully flexible technology ensuring efficiency in lab processes

Información de suministro: Se suministra con software. Póngase en contacto con su representante local de VWR para obtener toda la información sobre opciones y accesorios.
Order Now

ESPECIFICACIONES

Sensor Micron MT9P031, CMOS color sensor
Environmentally Preferable
Tamaño del sensor 1/2,5"
Píxeles (W × H) 2560×1920
Tamaño de píxel 2,2×2,2 μm
Cuadros por segundo 20 fps
Tiempo de exposición 0,01 ms to 2 s
Montura del lente C-mount
Temperatura de funcionamiento 5 to 45 °C
Interfaz USB 2.0 mini, SD card slot, RJ 45 (LAN), HDMI (DVI-D)
Software Zen Blue for PC connection
Alimentación USB 2.0 (×2)
W×D×H 68×68×66 mm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR