VWR®, Termocicladores

Proveedor: VWR Collection
732-2548EA 6230 EUR
732-2548 732-2549 732-2550 732-2551 732-2552 732-2554 732-2555 732-2914 732-2915
VWR®, Termocicladores
Termocicladores PCR
La familia de termocicladores de VWR® combina ingeniería de alta calidad con una amplia gama de formatos de bloques. El termociclador UNO está diseñado entorno a un potente i fácil software de simple interfaz que utiliza la misma plataforma fara los formatos de 96 pocillos y 384 pocillos. El Doppio, con dos bloques independientes de alta velocidad de 48 pocillos, ofrece la solución óptima para la máxima flexibilidad. Debido al diseño especial de la tapa calefactora la altura se ajusta automáticamente a los diferentes tamaños de tubo.

  • Un gran rendimiento: la placa térmica con
More Product Information
Order Now

ESPECIFICACIONES

Modelo UNO96 UNO96 Gradient UNO384 Doppio Doppio Gradient UNO96 HPL Gradiente UNO96 HPL
Homogeneidad del bloque ±0,2 °C at 72 °C ±0,2 °C at 72 °C ±0,2 °C at 72 °C ±0,2 °C at 72 °C ±0,2 °C at 72 °C ±0,2 °C at 72 °C ±0,2 °C at 72 °C
Environmentally Preferable
Precisión de control ±0,1 °C ±0,1 °C ±0,1 °C ±0,1 °C ±0,1 °C ±0,1 °C ±0,1 °C
Velocidad de rampa de enfriamiento Max. 5 °C/s Max. 5 °C/s Max. 5 °C/s Max. 5 °C/s Max. 5 °C/s Max. 5 °C/s Max. 5 °C/s
Pantalla Pantalla TFT sensible al tacto (800×480 píxeles, 16:9, 65536 colores) Táctil con monitor TFT (800×480 px, 16:9, 65536 colores) Dispositivo táctil con monitor TFT (800×480 px, 16:9, 65536 colores) Pantalla TFT sensible al tacto (800×480 píxeles, 16:9, 65536 colores) Pantalla TFT sensible al tacto (800×480 píxeles, 16:9, 65536 colores) Pantalla TFT sensible al tacto (800×480 píxeles, 16:9, 65536 colores) Pantalla TFT sensible al tacto (800×480 píxeles, 16:9, 65536 colores)
Degradado - + - - + - +
Rango de temperatura de gradiente - 35...105 °C - - 35...105 °C - 35...105 °C
Velocidad de rampa de calentamiento Max. 5 °C/s Max. 5 °C/s Max. 5 °C/s Max. 5 °C/s Max. 5 °C/s Max. 5 °C/s Max. 5 °C/s
Interfaz 4× USB, 1× Ethernet (MS Windows®, Linux) 4× USB, 1× Ethernet (MS Windows®, Linux) 4× USB, 1× Ethernet (MS Windows®, Linux) 4× USB, 1× Ethernet (MS Windows®, Linux) 4× USB, 1× Ethernet (MS Windows®, Linux) 4× USB, 1× Ethernet (MS Windows®, Linux) 4× USB, 1× Ethernet (MS Windows®, Linux)
Rango de temperatura de la tapa 40...120 °C 40...120 °C 40...120 °C 40...120 °C 40...120 °C 40...120 °C 40...120 °C
Programas Número ilimitado de programas a través de un PC de la red o un dispositivo de memoria USB, memoria interna para 500000 protocolos PCR tipicos Numero ilimitado de programas vía PC o USB: memoria interna para 500000 protocoles de PCR Numero ilimitado de programas vía PC o USB: memoria interna para 500000 protocoles de PCR Número ilimitado de programas a través de un PC de la red o un dispositivo de memoria USB, memoria interna para 500000 protocolos PCR tipicos Número ilimitado de programas a través de un PC de la red o un dispositivo de memoria USB, memoria interna para 500000 protocolos PCR tipicos Número ilimitado de programas a través de un PC de la red o un dispositivo de memoria USB, memoria interna para 500000 protocolos PCR tipicos Número ilimitado de programas a través de un PC de la red o un dispositivo de memoria USB, memoria interna para 500000 protocolos PCR tipicos
Intervalo de temperaturas 4...105 °C 4...105 °C 4...105 °C 4...105 °C 4...105 °C 4...105 °C 4...105 °C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR